Karrosserimejsel flad oval
Karrosserimejsel
FLADMEJSEL MED HÅNDTAG 240MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lufthærdende krom-vanadiumstål
Hærdet sikkerhedshammerhoved
Forhindrer at hammerhovedet danner buler eller splintrer.
Skaft hærdet i fuld længde
Det gør værktøjet særligt robust og slidstærkt.
Klingen kan efterslibes
Oliefaste PVC-håndtag
Forhindrer håndskader, hvis værktøjet glider under arbejdet.
Tilbageslag
Absorberes af håndtaget og overføres ikke til hånden.
Ottekantet håndtag
Forhindrer værktøj i at rulle væk, f.eks. på stilladser.
Til karrosseriarbejde, særligt velegnet til mejsling af elektriske punktsvejsninger.
Til sten- og metalbearbejdning.
Længde | 230 mm |
Skærets bredde | 26 mm |
Længde x bredde for strygeflade | 26 x 7 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)